品番 : EA475C-200M
品名 : 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
仕様
| 全長 | 203mm | 幅 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 最大径 | 50mm |
| 最小径 | 4mm | ループ引張強度 | 8kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | 赤 | 入数 | 100本 |
| 簡易的な結束に | |||
| カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。 | |||
| UL規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/10/01 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ 1922ページ | ||||
