詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475D-250M

品名 : 250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)

仕様

全長 250mm 3.6mm
厚み 1.4mm 最大径 62mm
最小径 5mm ループ引張強度 18kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
入数 100本
簡易的な結束に
カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。
UL規格適合品
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 118

(2026/07/14 20:32現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475C-100 100x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-150 150x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-200 200x 4.6mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-200M 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-250M 250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-300S 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
EA475C-370 368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
EA475D-100 100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-150 150x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-200 200x 4.6mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-200M 203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-250M 250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-300S 300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)
EA475D-370 368x 4.8mm 結束バンド(青/100本)
EA475E-100 100x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-150 150x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-200 200x 4.6mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-200M 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-250M 250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-300S 300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
EA475E-370 368x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
EA475G-100 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
EA475G-150 150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
EA475G-200M 203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
EA475G-250M 250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
EA475G-300S 300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
EA475G-370 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top