品番 : EA475C-250M
品名 : 250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
カタログ訂正
25/02/26 ●最大径:(誤)74mm→(正)62mm(No.56 1254)
仕様
全長 | 250mm | 幅 | 3.6mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.4mm | 最大径 | 62mm |
最小径 | 5mm | ループ引張強度 | 18kgf |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
色 | 赤 | 入数 | 100本 |
簡易的な結束に | |||
カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。 | |||
UL規格適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 188 (2025/09/14 07:30現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1159ページ 1962ページ |