品番 : EA475E-100
品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
仕様
色 | 黄 | 全長 | 100mm |
---|---|---|---|
幅 | 2.5mm | 最大径 | 25mm |
ループ引張強度 | 8kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
材質 | ナイロン66 | 厚み | 1.0mm |
入数は100本入りです。 | |||
UL規格(94V-2)合格品 | |||
引張り強度は弱性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 76 (2024/04/27 16:50現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |