品番 : EA475E-370
品名 : 368x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
仕様
色 | 黄 | 全長 | 368mm |
---|---|---|---|
幅 | 4.8mm | 最大径 | 102mm |
厚み | 1.5mm | ループ引張強度 | 22kgf |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 最大厚み(mm)※最大厚みは一番厚い部分の概寸 | 17 |
材質 | ナイロン66 | ||
入数は100本入りです。 | |||
簡易的な結束に! | |||
カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。 | |||
UL規格適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2024/04/27 15:31現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |