品番 : EA519CK-20
品名 : インパクト駆動式タイヤ脱着ツールキット
仕様
| インパクト駆動式デマウンター | ソケットサイズ:27mm 本体長:914mm 延長フット:381mm(最長) 重量:6.8kg |
インパクト駆動式タイヤマウントツール | ソケットサイズ:27mm 全長:1117mm 27mmソケット、タイヤビードストッパー付き |
|---|---|---|---|
| インパクト駆動式ビードブレーカー | ストローク:127mm ソケットサイズ:27mm 全長:304mm 幅:152mm 高さ:279mm |
1321mm タイヤマウントツール | AG(農業機械)、OTR(大型重機)タイヤ用 先幅:約28mm 軸径:約25mm |
| 889mm タイヤマウントツール | AG(農業機械)、OTR(大型重機)タイヤ用 垂直向きに設置されたタイヤの取り付けに最適 先幅:約28mm 軸径:約25mm |
863mm タイヤマウントツール | 24.5”(622mm)までのタイヤ用 独自の先端形状がハブ周りの作業に対応可能 先幅:約28mm(両先端) 軸径:約19mm |
| タイヤビードホルダー | タイヤ組込み時にビードのずれを防止するツール 全長:約101mm 幅:約35mm 入数:2個 |
タイヤビードストッパー | タイヤ組込み時にタイヤの位置を固定 全長:127mm 幅:約50mm 高さ:約63mm |
| アジャスタブルビードストッパー | 356×610mm以上のタイヤ用 タイヤ組込み時にタイヤの位置を固定 全長:約181mm 幅:約73mm 高さ:約111mm |
||
| 空気圧式タイヤ脱着セット | |||
| インパクト駆動式は電動式/エアー式インパクトレンチを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
376,600 円(税抜)/ 414,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
インパクト駆動式デマウンター
