品番 : EA527BA-16
品名 : 2.4- 3.2/9.6mm ブラインドリベット(皿/35本)
仕様
| リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 2.4~3.2 |
|---|---|---|---|
| 入数(本) | 35 | 下穴径(φmm) | 4.9~5.0 |
| サイズ(mm) | Dφ:4.8、L:7.6、Hφ:9.6、T:1.7、Wφ:2.64、F:48 | 引張強度 | 3100N |
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 皿頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/12/30 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 35 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※35本入
