詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BA-21

品名 : 9.6-12.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)

仕様

板厚 9.6~12.8㎜ リベット径 4.8㎜
下穴径 4.9~5.0㎜ 引張強度 3100N
剪断強度 2200N 入数 30本
アルミフランジ
スチールシャフト
皿頭
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/07/07 23:48現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1237ページ
バリエーション一覧
EA527BA-1 1.6- 3.2/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-2 1.6- 4.8/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-3 3.2- 6.4/2.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-4 1.6- 3.2/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-5 1.6- 4.8/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-6 3.2- 6.4/3.2mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-7 4.8- 8.0/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-8 6.4- 9.6/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-9 9.6-12.8/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-10 1.6- 3.2/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-11 1.6- 4.8/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-12 3.2- 6.4/4.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-13 4.8- 8.0/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-14 6.4- 9.6/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-15 9.6-12.8/4.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-16 2.4- 3.2/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-17 2.4- 4.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-18 3.2- 6.4/4.8mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-19 4.8- 8.0/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-20 6.4- 9.6/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-21 9.6-12.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-22 12.8-16.0/4.8mm ブラインドリベット(皿/25本)
ウェブカタログ画像
入数:30本
※画像は代表画像です
  • 入数:30本\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dφ:4.8㎜   L:17.9㎜   Hφ:9.6㎜\nT:1.7㎜   Wφ:2.64㎜   F:58㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top