品番 : EA527BA-19
品名 : 4.8- 8.0/4.8mm ブラインドリベット(皿/30本)
仕様
| 板厚 | 4.8~8.0㎜ | リベット径 | 4.8㎜ |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 4.9~5.0㎜ | 引張強度 | 3100N |
| 剪断強度 | 2200N | 入数 | 30本 |
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 皿頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/05 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です