品番 : EA527BA-8
品名 : 6.4- 9.6/3.2mm ブラインドリベット(皿/50本)
仕様
| 板厚 | 6.4~9.6㎜ | リベット径 | 3.2㎜ |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 3.3~3.4㎜ | 引張強度 | 1300N |
| 剪断強度 | 900N | 入数 | 50本 |
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 皿頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/28 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です