品番 : EA527BA-20
品名 : 6.4- 9.6/9.6mm ブラインドリベット(皿/30本)
仕様
| リベット径(mm) | 4.8 | 板厚(mm) | 6.4~9.6 |
|---|---|---|---|
| 入数(本) | 30 | 下穴径(φmm) | 4.9~5.0 |
| サイズ(mm) | Dφ:4.8、L:14.5、Hφ:9.6、T:1.7、Wφ:2.64、F:58 | 引張強度 | 3100N |
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| 皿頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/12/30 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※30本入
