詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BA-18

品名 : 3.2- 6.4/9.6mm ブラインドリベット(皿/35本)

仕様

リベット径(mm) 4.8 板厚(mm) 3.2~6.4
入数(本) 35 下穴径(φmm) 4.9~5.0
サイズ(mm) Dφ:4.8、L:11.0、Hφ:9.6、T:1.7、Wφ:2.64、F:48 引張強度 3100N
アルミフランジ
スチールシャフト
皿頭
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/08/11 14:04現在)

商品入数 35 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA527BA-1 1.6- 3.2/4.8mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-2 1.6- 4.8/4.8mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-3 3.2- 6.4/4.8mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-4 1.6- 3.2/6.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-5 1.6- 4.8/6.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-6 3.2- 6.4/6.4mm ブラインドリベット(皿/60本)
EA527BA-7 4.8- 8.0/6.4mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-8 6.4- 9.6/6.4mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-9 9.6-12.8/6.4mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-10 1.6- 3.2/8.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-11 1.6- 4.8/8.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-12 3.2- 6.4/8.0mm ブラインドリベット(皿/50本)
EA527BA-13 4.8- 8.0/8.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-14 6.4- 9.6/8.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-15 9.6-12.8/8.0mm ブラインドリベット(皿/40本)
EA527BA-16 2.4- 3.2/9.6mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-17 2.4- 4.8/9.6mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-18 3.2- 6.4/9.6mm ブラインドリベット(皿/35本)
EA527BA-19 4.8- 8.0/9.6mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-20 6.4- 9.6/9.6mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-21 9.6-12.8/9.6mm ブラインドリベット(皿/30本)
EA527BA-22 12.7-15.9/9.6mm ブラインドリベット(皿/25本)
ウェブカタログ画像
※35本入
  • ※35本入
  • ※画像はEA527BA-22です。\n※入数35本
  • サイズ(mm)\nDφ:4.8、L:11.0、Hφ:9.6、T:1.7、Wφ:2.64、F:48

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top