品番 : EA527NK-122
品名 : M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個)
仕様
材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 1.5~2.5 |
---|---|---|---|
ナットサイズ | M3×0.5 | 入数 | 20 |
下穴径 | φ5.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/09/26 02:49現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1288ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)