品番 : EA527NK-130
品名 : M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
仕様
| 材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 2.5~4.0 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | φ9.1mm | ナットサイズ | M6×1.0 |
| 入数 | 32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/01 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 32 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
