品番 : EA527NK-134
品名 : M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)
仕様
| 材質 | アルミ | 適応板厚 | 2.5~4.0mm |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ | M10×1.5 | 下穴径 | φ13.1mm |
| 全長 | 17.5mm | 胴径 | φ13mm |
| ツバ径 | φ14mm | ツバ厚 | 0.5mm |
| 入数 | 15個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/20 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です