品番 : EA527NK-127
品名 : M5/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/47個)
仕様
| 材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 1.5~2.5 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ | M5×0.8 | 入数 | 47 |
| 下穴径 | φ7.1mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 47 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
