詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NK-132

品名 : M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)

仕様

材質 アルミ 適応板厚 2.5~4.0mm
ナットサイズ M8×1.25 下穴径 φ11.1mm
全長 17mm 胴径 φ11mm
ツバ径 φ12mm ツバ厚 0.5mm
入数 25個
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/03 20:24現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA527NK-121 M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)
EA527NK-122 M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個)
EA527NK-123 M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)
EA527NK-124 M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)
EA527NK-125 M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)
EA527NK-126 M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/48個)
EA527NK-127 M5/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/47個)
EA527NK-128 M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/43個)
EA527NK-129 M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
EA527NK-130 M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
EA527NK-131 M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
EA527NK-132 M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
EA527NK-133 M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個)
EA527NK-134 M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)
ウェブカタログ画像
※25個入り
※画像は代表画像です
  • ※25個入り\n※画像は代表画像です
  • ※品番により入数が異なります
  • M:M8   L:17mm\nd:11mm  D:12mm  H:0.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top