品番 : EA527NK-123
品名 : M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)
仕様
材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 0.5~1.5 |
---|---|---|---|
ナットサイズ | M4×0.7 | 入数 | 53 |
下穴径 | φ6.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/07 21:30現在) |
||||
商品入数 | 53 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1288ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)