詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MA-10AA

品名 : 22- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 22-8
電線抱合範囲 撚線:16.78~26.66m㎡
AWG:4
スタッド径 φ8.4mm
材質 無酸素銅(電気すずメッキ) 入数 5個
銅線用裸圧着端子・丸形(R形)
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/02/15 05:36現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ

代替品

EA538MA-51
  • 品番

    EA538MA-51

  • コメント

    定格電流、引張強度が異なります

バリエーション一覧
EA538MA-1A 1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-2A 1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-3A 2 - 4 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-4A 2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-4AA 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-5A 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個)
EA538MA-6A 5.5- 4 [丸形]裸圧着端子(10個)
EA538MA-7A 5.5- 5 [丸形]裸圧着端子(10個)
EA538MA-8AA 8- 6 [丸形]裸圧着端子(5個)
EA538MA-8AB 8- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)
EA538MA-8BA 14- 6 [丸形]裸圧着端子(3個)
EA538MA-9AA 14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個)
EA538MA-9AB 14-10 [丸形]裸圧着端子(2個)
EA538MA-10AA 22- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)
EA538MA-10AB 22-10 [丸形]裸圧着端子(5個)
EA538MA-10BA 22-12 [丸形]裸圧着端子(4個)
EA538MA-11AA 38-10 [丸形]裸圧着端子(4個)
EA538MA-11AB 38-12 [丸形]裸圧着端子(4個)
EA538MA-11BA 38-14 [丸形]裸圧着端子(3個)
ウェブカタログ画像
※入数:5個
  • ※入数:5個
  • 画像はEA538MA-8AB

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top