品番 : EA538MA-4AA
品名 : 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | 2-8 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
スタッド径 | φ8.4mm |
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
JIS規格品(JIS C 2805) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/01 14:43現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1217ページ |