品番 : EA538MA-9AA
品名 : 14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 14-8 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:10.52~16.78m㎡ AWG:6 |
スタッド径 | φ8.4mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 2個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2805) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/14 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
