品番 : EA538MA-10AB
品名 : 22-10 [丸形]裸圧着端子(5個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | 22-10 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 撚線:16.78~26.66m㎡ AWG:4 |
スタッド径 | φ10.5mm |
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 5個 |
銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
JIS規格品(JIS C 2805) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 10:44現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 1217ページ |