品番 : EA538MA-8BA
品名 : 14- 6 [丸形]裸圧着端子(3個)
仕様
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 型式 | 14-6 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 単線:- 撚線:10.52~16.78m㎡ AWG:6 |
サイズ | φd2:6.4mm |
3個入りです。 | |||
JIS規格品、UL・CSA登録品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 1234ページ |