品番 : EA538MA-2A
品名 : 1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25-4 |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65m㎡ AWG:22-16 |
スタッド径 | φ4.3mm |
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
JIS規格品(JIS C 2805) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 09:30現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1217ページ |