品番 : EA538RA-110
品名 : 自動車用ターミナルキット(Bタイプ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 圧着ペンチ(1本) | 差込端子用(6.3mm幅) 【圧着範囲】 0.5~1.5、1.5~2.5m㎡ ISOL:絶縁被覆部分の圧着用 (AWG:20~16、16~14) 【簡易ワイヤーストリッパー】 0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ 品番:EA538K-2 |
ギボシ形プラグ(100個) | 適用電線:0.50~2.0m㎡ 材質:黄銅(錫メッキ) 品番:EA538RA-1 |
| ギボシ形ソケット(100個) | 適用電線:0.50~2.0m㎡ 材質:黄銅(錫メッキ) 品番:EA538RA-2 |
ギボシ形Wソケット(100個) | 適用電線:0.50~2.0m㎡ 材質:黄銅(錫メッキ光沢) 品番:EA538RA-16 |
| 110差込形プラグ(100個) | 適用電線:0.50-1.25m㎡ 材質:黄銅(錫メッキ) 品番:EA538RA-5A |
110差込形ソケット(100個) | 適用電線:0.50-1.25m㎡ 材質:黄銅(錫メッキ) 品番:EA538RA-6A |
| 250差込形プラグ(100個) | 適用電線:0.50~2.0m㎡ 黄銅(キリンス処理) 品番:EA538RA-9 |
250差込形ソケット(100個) | 適用電線:0.50~2.0m㎡ 材質:黄銅(キリンス処理) 品番:EA538RA-10 |
| クワ形端子(100個) | 適用電線:0.50-1.25m㎡ ボルト穴径:4mm 板厚:0.5mm 材質:黄銅 品番:EA538RA-21 |
クワ形端子(100個) | 適用電線:0.50-1.25m㎡ ボルト穴径:5mm 板厚:0.5mm 材質:黄銅 品番:EA538RA-22 |
| 絶縁スリーブ(オス/100個) | 電線被覆外径:2.5mm 材質:PVC 品番:EA538RA-3 |
絶縁スリーブ(メス/100個) | 電線被覆外径:2.5mm 材質:PVC 品番:EA538RA-4 |
| Wスリーブ(100個) | 電線被覆外径:2.5mm 材質:PVC 品番:EA538RA-17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
