品番 : EA560PE-22
品名 : 2.0x 70mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8100.00-70 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| 刃厚×刃幅 | 0.3×2mm | 軸径 | 2.5mm |
| 軸長 | 70mm | 全長 | 140mm |
| 重量 | 14g | ||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/20 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|

