品番 : EA560PE-55
品名 : 5.5x300mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8140.3-300 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
刃厚×刃幅 | 0.8×5.5mm | 軸径 | 5mm |
軸長 | 300mm | 全長 | 400mm |
重量 | 84g | ||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0528ページ |