詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-23

品名 : 2.0x125mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8140.00-125
刃厚×刃幅 0.3×2mm 軸径 2.5mm
軸長 125mm 全長 200mm
重量 16g
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PE-23A
  • 品番

    EA560PE-23A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PE-21 2.0x 40mm [-]ドライバー
EA560PE-22 2.0x 70mm [-]ドライバー
EA560PE-23 2.0x125mm [-]ドライバー
EA560PE-26 2.5x 50mm [-]ドライバー
EA560PE-27 2.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PE-28 2.5x100mm [-]ドライバー
EA560PE-30 3.5x 75mm [-]ドライバー
EA560PE-31 3.5x 90mm [-]ドライバー
EA560PE-32 3.5x150mm [-]ドライバー
EA560PE-33 3.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-41 4.0x 40mm [-]ドライバー
EA560PE-42 4.0x100mm [-]ドライバー
EA560PE-43 4.0x150mm [-]ドライバー
EA560PE-44 4.0x200mm [-]ドライバー
EA560PE-51 5.5x 50mm [-]ドライバー
EA560PE-51B 5.5x100mm [-]ドライバー
EA560PE-53 5.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-54 5.5x250mm [-]ドライバー
EA560PE-55 5.5x300mm [-]ドライバー
EA560PE-61 6.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PE-62 6.5x140mm [-]ドライバー
EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-64 6.5x250mm [-]ドライバー
EA560PE-65 6.5x300mm [-]ドライバー
EA560PE-71 8.0x100mm [-]ドライバー
EA560PE-72 8.0x160mm [-]ドライバー
EA560PE-73 8.0x400mm [-]ドライバー
EA560PE-81 10 x180mm [-]ドライバー
EA560PE-82 10 x500mm [-]ドライバー
EA560PE-91 13 x200mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\nグリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top