詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-30

品名 : 3.5x 75mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8140.1-75
軸長 75mm 刃厚×刃幅 0.5×3.5mm
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
手が濡れていても滑らないグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/12/15 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0528ページ

代替品

EA560PE-30A
  • 品番

    EA560PE-30A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PE-21 2.0x 40mm [-]ドライバー
EA560PE-22 2.0x 70mm [-]ドライバー
EA560PE-23 2.0x125mm [-]ドライバー
EA560PE-26 2.5x 50mm [-]ドライバー
EA560PE-27 2.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PE-28 2.5x100mm [-]ドライバー
EA560PE-30 3.5x 75mm [-]ドライバー
EA560PE-31 3.5x 90mm [-]ドライバー
EA560PE-32 3.5x150mm [-]ドライバー
EA560PE-33 3.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-41 4.0x 40mm [-]ドライバー
EA560PE-42 4.0x100mm [-]ドライバー
EA560PE-43 4.0x150mm [-]ドライバー
EA560PE-44 4.0x200mm [-]ドライバー
EA560PE-51 5.5x 50mm [-]ドライバー
EA560PE-51B 5.5x100mm [-]ドライバー
EA560PE-53 5.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-54 5.5x250mm [-]ドライバー
EA560PE-55 5.5x300mm [-]ドライバー
EA560PE-61 6.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PE-62 6.5x140mm [-]ドライバー
EA560PE-63 6.5x200mm [-]ドライバー
EA560PE-64 6.5x250mm [-]ドライバー
EA560PE-65 6.5x300mm [-]ドライバー
EA560PE-71 8.0x100mm [-]ドライバー
EA560PE-72 8.0x160mm [-]ドライバー
EA560PE-73 8.0x400mm [-]ドライバー
EA560PE-81 10 x180mm [-]ドライバー
EA560PE-82 10 x500mm [-]ドライバー
EA560PE-91 13 x200mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
アイコン
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top