品番 : EA560PE-63
品名 : 6.5x200mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8140.4-200 |
|---|---|---|---|
| 刃厚×刃幅 | 1.0×6.5mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 200mm | 全長 | 305mm |
| 重量 | 94g | ||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/11 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

