品番 : EA560PE-26
品名 : 2.5x 50mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8140.0-50 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
刃厚×刃幅 | 0.4×2.5mm | 軸径 | 3mm |
軸長 | 50mm | 全長 | 135mm |
重量 | 18g | ||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 118 (2024/04/30 05:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0544ページ |