品番 : EA573TV-10
品名 : T10x 85mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024352 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKL | ||
| 短軸側はイジリ止付 | |||
| サイズ | T10 | 軸長(mm) | 85 |
| 色 | 黄緑 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/04 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
