品番 : EA573TV-25
品名 : T25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024355 |
---|---|---|---|
商品名 | 967SPKL | ||
短軸側はイジリ止付 | |||
ボールポイント付 | |||
サイズ | T25 | 軸長(mm) | 104 |
色 | 薄黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/16 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。