品番 : EA573TV-30
品名 : T30x122mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024357 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKL | ||
| 短軸側はイジリ止付 | |||
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | T30 | 軸長(mm) | 122 |
| 色 | 橙 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
