品番 : EA573TV-20
品名 : T20x 96mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024354 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKL | ||
| 短軸側はイジリ止付 | |||
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | T20 | 軸長(mm) | 96 |
| 色 | 紫 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/19 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
