詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TV-27

品名 : T27x112mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)

仕様

メーカー Wera 型番 024356
商品名 967SPKL
短軸側はイジリ止付
ボールポイント付
サイズ T27 軸長(mm) 112
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 15:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0565ページ
バリエーション一覧
EA573TV-8 T 8x 76mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-9 T 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-10 T10x 85mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-15 T15x 90mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-20 T20x 96mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-25 T25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-27 T27x112mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-30 T30x122mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
EA573TV-40 T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
  • ※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
  • ※品番により色が異なります。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ボールポイント付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top