品番 : EA573TV-40
品名 : T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024358 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKL | ||
| 短軸側はイジリ止付 | |||
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | T40 | 軸長(mm) | 132 |
| 色 | 赤 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573TV-20です。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
