品番 : EA575HE-101
品名 : 20mm 交換用ナイロンヘッド
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3508.020 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HE-1用 | ||
| 頭径をご確認の上ご利用ください。 | |||
| 材質 | ナイロン | 硬さ | ハード |
| 頭径 | 20mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HE-1 : 230g/20mm 無反動ハンマー |
メイン画像
拡大
