品番 : EA575HE-97
品名 : 15mm 交換用ナイロンヘッド
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3508.015 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 15mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 4g | 硬さ | ハード |
| 適合品番 | EA572HR-15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA572HR-15 : φ15x175mm ドロップハンマー |
