品番 : EA575HE-104
品名 : 35mm 交換用ナイロンヘッド
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3508.035 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HE-4、-23、HF-2用 | ||
| 頭径をご確認の上ご利用ください。 | |||
| 材質 | ナイロン | 硬さ | ハード |
| 頭径 | 35mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HE-1 : 230g/20mm 無反動ハンマー |
| 本体 | EA575HF-2 : 0.8kg/35mm コンビネーションハンマー |
メイン画像
拡大
