詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HE-105

品名 : 40mm 交換用ナイロンヘッド

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3508.040
適合品番 EA575HE-5、-24、-31用
頭径をご確認の上ご利用ください。
材質 ナイロン 硬さ ハード
頭径 40mm
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HE-96 12mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-97 15mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-101 20mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-102 25mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-103 30mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-104 35mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-105 40mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-106 45mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-107 50mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-108 60mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-109 70mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-110 80mm 交換用ナイロンヘッド
EA575HE-111 100mm 交換用ナイロンヘッド
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top