品番 : EA575HE-111
品名 : 100mm 交換用ナイロンヘッド
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3508.100 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HK-2用 | 材質 | ナイロン |
| 頭径 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HK-1 : 4㎏/ 80mm 無反動大ハンマー |
| 本体 | EA575HK-2 : 7㎏/100mm 無反動大ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
