品番 : EA575HE-96
品名 : 12mm 交換用ナイロンヘッド
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3508.012 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 12mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 2g | 硬さ | ハード |
| 適合品番 | EA572HR-12 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA572HR-12 : φ12x170mm ドロップハンマー |
