品番 : EA604CJ-11
品名 : [11個組] クリップリムーバーセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR3011S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 11本セット(袋付) | 重量 | 560g |
| 11種類の特殊な形状・サイズで作業時の効率アップ | |||
| 材質 | 強化樹脂 | ||
| 内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
