詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CJ-18

品名 : クリップリムーバー

仕様

メーカー TONE 型番 CLR-307
先端幅 19mm 全長 205mm
樹脂製
先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。
両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA604CJ-12 クリップリムーバー
EA604CJ-13 クリップリムーバー
EA604CJ-14 クリップリムーバー
EA604CJ-15 クリップリムーバー
EA604CJ-16 クリップリムーバー
EA604CJ-17 クリップリムーバー
EA604CJ-18 クリップリムーバー
EA604CJ-19 クリップリムーバー
EA604CJ-20 クリップリムーバー
EA604CJ-21 クリップリムーバー
EA604CJ-22 クリップリムーバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top