品番 : EA604CJ-15
品名 : クリップリムーバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR-304 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 37.5・24.3mm | 全長 | 200mm |
| 樹脂製 | |||
| 自動車の内張り外し及びクリップの取り外しやモール等の押し込みに最適です。 | |||
| 内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
