詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CJ-20

品名 : クリップリムーバー

仕様

メーカー TONE 型番 CLR-309
先端幅 20.5mm 全長 180mm
樹脂製
干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA604CJ-12 クリップリムーバー
EA604CJ-13 クリップリムーバー
EA604CJ-14 クリップリムーバー
EA604CJ-15 クリップリムーバー
EA604CJ-16 クリップリムーバー
EA604CJ-17 クリップリムーバー
EA604CJ-18 クリップリムーバー
EA604CJ-19 クリップリムーバー
EA604CJ-20 クリップリムーバー
EA604CJ-21 クリップリムーバー
EA604CJ-22 クリップリムーバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top