品番 : EA604CJ-13
品名 : クリップリムーバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR-302 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 17mm | 全長 | 200mm |
| 樹脂製 | |||
| 先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。 | |||
| 内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
