品番 : EA604CJ-21
品名 : クリップリムーバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR-310 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 60mm | 全長 | 160mm |
| 樹脂製 | |||
| ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。 | |||
| 内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
