品番 : EA604CJ-17
品名 : クリップリムーバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CLR-306 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 29.8・35.5mm | 全長 | 195mm |
| 樹脂製 | |||
| 自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 | |||
| 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。 | |||
| 内張りやパネル、クリップ等の取り外しに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
